Beli bosch l-boxx di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas)Deskripsi:Peningkatan penyimpanan dan solusi transportasi pada Sistem Mobilitas BoschPembukaan yang mudah dari kotak yang ditumpuk dan mekanisme klik L-BOXX yang ditingkatkan untuk penanganan yang nyamanFleksibilitas penuh berkat kompatibilitas terhadap semua versi L-BOXX dan tempat pahat seperti sistem sortimo pada kendaraanDesain yang tangguh berkat material L-BOXX yang dipercaya dan kait penutup yang lebih baikatribut:
- Top Load Capacity (kg): 100
- Load Capacity In Box (kg): 25
- Pressure strength (kg): 50
- Material: ABS
- Suitable For: All Kinds of Power Tools
- Color: Blue
- BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System)Deskripsi:It is possible to connect the tool boxes of the L-box system.It is possible to carry only what you need according to the site.You can quickly get what you need when you need it.It can be stored compactly.You can carry it safely and comfortably.It is a tough material and structure (withstand load of 100 kg) that rarely breaks.It can be used as a container for power tools, tip tools, screws, screws, etc.atribut:
- Height (mm): 117
- Effective Frontage Inner Dimension (mm): 370
- Effective Height Inner Dimension (mm): 50
- External Depth Dimensions (mm): 357
- External Frontage Dimensions (mm): 442
- Color: Blue
- Contents: L-BOXX102+2608438026
- Effective Depth Inner Dimension (mm): 310
- Material: Body/handle: ABS resin, Buckle: Polyamide resin, Parts case: polystyrene resin
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TSP Fitting Welding Reducer Concentric GIP MediumDeskripsi:Standard : JIS B2304/B2311atribut:
- Finished: Galvanized
- Type: Welded
- BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mmDeskripsi:Both power tools and tip tools can be carried together easily and smartly. By cutting out a sponge with a cut in 15 mm square, it is possible to make an inlay according to the shape of the item to be stored.atribut:
- Suitable For: L-BOX136N
- TRUSCO Number: 137-8227
- BOSCH Tool Box Pro L-Boxx (Kotak Perkakas)Deskripsi:Penentuan posisiSolusi penyimpanan yang tangguh, dapat ditumpuk, dan sepenuhnya modularHighlight ProdukL-BOXX Contractor System adalah solusi penyimpanan alat portabel andalan yang menggabungkan daya tahan dan fleksibilitas. Desainmodularnya yang saling terkait memungkinkan koneksi tanpa batas dengan semua produk L-BOXX Contractor System lainnya L-BOXX 322menyediakan penyimpanan yang efisien dan dapat disesuaikan untuk memudahkan pengangkutan dan pengaturan alat dan aksesori sertamenyertakan sisipan baki terbuka yang praktis untuk menyimpan barang-barang kecil. L-BOXX Contractor 322 dapat ditumpuk di atas ataudi bawah komponen lain dari berbagai macam L-BOXX Contractor. Dengan bodi yang tahan benturan, sudut yang diperkuat logam, dansegel tingkat IP65, L-BOXX Contractor 322 menjaga alat dan aksesori tetap terlindungi di lingkungan lokasi kerja yang sulit. Dirancang untukkenyamanan Anda, dilengkapi dengan pegangan depan untuk pelepasan satu tangan dan dua pegangan samping agar mudah dibawa.atribut:
- Material: PP
- Non Brand Copper Busbaratribut:
- Material: Copper
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Short Elbow (Sambungan Siku Las)atribut:
- Material: SGP
- Type: GS
- Shape: Elbow 90°
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kinds: Welded pipe fitting
- CLEVER Nylon MeshDeskripsi:-Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor useatribut:
- Length (mm): 1000
- Type: Indoor use
- Material: Nylon
- Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
- monotaro Trolley Flat Connected Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possible (Troli Barang Dolly)atribut:
- Internal capacity: One
- Load Capacity (kg): 100
- Casters Used: Free carx4
- Mass (kg): About 2.8
- Material: Top plate: recycled PP, Casters: foil (PP) / wheels (elastomer) / metal Fittings (steel), non-slip rubber (elastomer)
- Use: For transporting various items from small items to bulky items.
- Wheel Diameter (mm): 75
- BOSCH Kotak Perkakas XlDeskripsi:XL-BOXX boxes can be stacked on top of each other. It is possible to connect the L-BOXX series (sold separately) with a slide-in and carry it. Has a carrying handle on the side. It is possible to attach the L-BOXXMicro (sold separately) to the side.Storage and transportation of power tools, tip tools, parts, etc.*Cannot be connected.atribut:
- Allowable Load (kg): 100
- Case capacity (L): 30.1
- Inner Dimensions (mm): 570x347x133
- Mass (kg): 3.2
- Maximum Loading Capacity (kg): 25
- Outer Dimensions (mm): 607x395x179
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Oxone Cute Hand MixerDeskripsi:Oxone OX203 – Cute Hand Mixer memiliki desain yang kokoh, Sekarang Anda dapat dengan mudah membuat makanan ataupun kue yang lezat dengan bantuan mixer tangan Oxone OX203 – Cute Hand Mixer Mixer lengkap dengan 2 pengaduk dan cream 5 Kecepatan pengaduk Voltase 220V 50Hz Daya listrik 200W Pegangan terbuka Handle Ergonomis Awet dan tahan lama More save Energy Tersedia dalam 2 warna : orange, toscaatribut:
- Power (W): 200
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x18x20
- Weintek iE Series Advanced HMIatribut:
- Enclosure: Plastic
- BOSCH Single Open End Wrench Insulated VDE (Kunci Pas)Deskripsi:Insulated, simple, convenient – Bosch Professional VDE spanner – 10 mmTested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900Robust chrome vanadium steel for reliability and durabilitySuitable for narrow spaces due to a jaw position of 15°atribut:
- Material: Forged Steel
- BOSCH Home Penghisap Asap Telescopic (Cooker Hood)atribut:
- Width (cm): 90
- Body Material: Lacquered
- Sound Power (dB): 67 at Maximum Speed (2010/30/EC)
- Rated Power (W): 125
- Installation Typology: Built-in
- Maximum Air Extraction (m³/hour): 310
Daftar Harga bosch l-boxx Terbaru October 2026
| BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas) | Rp609.900 |
| BOSCH Tool Box L-Boxx (Kotak Perkakas) | Rp459.900 |
| BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| TSP Fitting Welding Reducer Concentric GIP Medium | Rp129.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.799.900 |
| BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mm | Rp809.900 |
| BOSCH Tool Box Pro L-Boxx (Kotak Perkakas) | Rp1.199.900 |
| Non Brand Copper Busbar | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n2P107252830-1.jpg)
/okP111441884-1.jpg)
/bmP107128418-2.jpg)
/P103083597-2.jpg)



/esP115650532-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
%20Las/Benkan%20Kikoh%20Welded%20Fitting%20Black%2090%C2%B0%20Short%20Elbow%20(Sambungan%20Siku%20Las)/ftP110266569-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/CLEVER%20Nylon%20Mesh/P102868894-1.jpg)
/p2P105430902-1.jpg)



/raP104042982-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/11P114899037-1.jpg)
/jjP111535703-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)